Beli atra ace di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITTO KOHKI Hi Broach One Touch for Holes 50mm Depthatribut:
- Hole Depth (mm): 50
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- NITTO KOHKI Sub Handle for LO-3550atribut:
- Compatible: For LO-3550
- NITTO KOHKI Portable Magnetic Base Drilling MachineDeskripsi:Standard Accessories• Pilot Pin 0625 / 0650 / 0825 / 0850 : 1 pc• Chain Ass'y : 1 set• Chip Breaker : 1 pc.• Side handle ass'y : 1 set• 3mm / 5mm Hex socket screw key : 1 pc• 8mm x 10mm spanner : 1 pc• Guard ass'y : 1 setatribut:
- Power Consumption Rated (W): 950
- Hole Diameter (mm): 12-55
- Plate Thickness (mm): 9-75
- Magnetic Holding Power (kgf): 1020
- Dimensions (mm): 296x86x506
- No Load Speed (rpm): 520
- Power Source (V AC): 220-240
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Wipro Bor Magnetatribut:
- Horizontal Displacement (mm): 20
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- Revolving Angle (°): 90
- NITTO KOHKI Annular Cutter Hi Broach One Touch for Holes 25mmatribut:
- Hole Depth (mm): 25
- BOSCH Mesin Bor Magnetatribut:
- K3L License: Yes
- Izumi Manual-Operated Hydraulic Typeatribut:
- Output (kN): 54
- Crimping Range (mm²): 14~60
- Included Accessories: Standard dice Case
- Overall Length L (mm): 364
Daftar Harga atra ace Terbaru March 2026
| NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Ace Manual | Rp26.999.900 |
| NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Ace Auto | Rp28.999.900 |
| NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Ace | Rp32.999.900 |
| NITTO KOHKI Annular Cutter Jetbroach One Touch | Rp1.099.900 |
| RYU Mesin Bor Magnet | Rp4.199.900 |
| NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Master | Rp10.999.900 |
| NITTO KOHKI Hi Broach One Touch for Holes 50mm Depth | Rp849.900 |
| NITTO KOHKI Jet Broach | Rp1.099.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler) | Rp32.900 |
| NITTO KOHKI Jet Brooch, One Touch Type | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P101003203-1.jpg)